Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass CARE by ® Feature Case Double Defense Schwarz iPhone 16 Pro Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass CARE by ® Feature Case Double Defense Schwarz iPhone 16 Pro Max
PanzerGlass CARE by ® Feature Case Double Defense Schwarz iPhone 16 Pro Max
PanzerGlass CARE by ® Feature Case Double Defense Schwarz iPhone 16 Pro Max
PanzerGlass CARE by ® Feature Case Double Defense Schwarz iPhone 16 Pro Max
PanzerGlass CARE by ® Feature Case Double Defense Schwarz iPhone 16 Pro Max
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120905645
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     1336
EAN/GTIN:
     5715685003981
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayschutzglas für Smartphones
Doppelter Schutz, doppelter Spaß. Dies ist die weltweit erste 100% recycelte und recycelbare Handyhülle mit hohem Aufprallschutz. Jeder Winkel und jede Ecke wurde bei einem Fall aus 2,4 Metern getestet. Die leichte, zweiteilige Konstruktion bietet einen sicheren Halt. Das schlanke, elegante Profil lässt sich mühelos in die Hülle stecken und wieder herausnehmen. Diese Hülle kann auch kabellos aufgeladen werden.


DARE TO CARECARE ist eine verspielte und schützende internationale Technologie- und Lifestyle-Marke mit einer Reihe von Produkten, die unter Verwendung hochwertigster Materialien und unter dem Einfluss von Mode, Kunst und Musik hergestellt werden. Wir kümmern uns um die Menschen und die Welt, in der wir leben. Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit und Selbstdarstellung. Und wir kümmern uns um Technik und die Verlängerung ihrer Lebensdauer. Schütze also deine Technik mit Stil und zeige der Welt, dass du dich um sie sorgst.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Reinigungstuch
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
58 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 16 Pro Max
Name der Farbe
Black
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.8 mm
Tiefe
14.56 mm
Höhe
168.55 mm
Dicke
14.56 mm
Gewicht
35 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.