Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass SAFE. by ® TPU Case Transparent iPhone 16 Pro Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass SAFE. by ® TPU Case Transparent iPhone 16 Pro Max
PanzerGlass SAFE. by ® TPU Case Transparent iPhone 16 Pro Max
PanzerGlass SAFE. by ® TPU Case Transparent iPhone 16 Pro Max
PanzerGlass SAFE. by ® TPU Case Transparent iPhone 16 Pro Max
PanzerGlass SAFE. by ® TPU Case Transparent iPhone 16 Pro Max
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120870196
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     SAFE95899
EAN/GTIN:
     5715685003295
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayschutzglas für Smartphones
Mit der Soft TPU Hülle von SAFE. by PanzerGlass®️ kannst du dein Handy vor Stürzen in der Tasche, Stößen auf dem Rücksitz und verrückten Stürzen am Freitagabend schützen. Die dünne, schlanke und transparente Hülle besteht zu 100 % aus recyceltem Plastik und schützt dein Handy effektiv, während du vollen Zugriff auf alle Funktionen hast. Sie ist kabellos aufladbar und vergilbt nicht, so dass deine Hülle auch bei Sonneneinstrahlung und Strandpartys Tag für Tag gut aussehen wird. 


Die weiche TPU-Hülle schützt und verlängert die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an eine andere Person weitergeben kannst, die es genauso lieben wird wie du. Dies ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Eine andere ist die Verwendung nachhaltigerer Verpackungen. Deshalb liefern wir alle unsere Produkte weiterhin in recycelbaren FSC™-zertifizierten Verpackungen. 


Die Installation ist einfach. Du brauchst nur auf die Hülle zu klicken und kannst aufatmen, weil du weißt, dass du nie wieder den schrecklichen Anblick fürchten musst, dass dein Handy zu Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du es bereuen, nicht auf "In den Warenkorb" geklickt zu haben. Und denk daran: Wenn du dein Handy besonders gut schützen willst, kannst du die Hülle mit einem Displayschutz und einem Kameraschutz von SAFE. by PanzerGlass® kombinieren. 


Keep your phone SAFE.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Reinigungstuch
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
49 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 16 Pro Max
Name der Farbe
Transparent
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Einfache Anwendung
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909090
Gewicht und Abmessungen
Breite
79.97 mm
Tiefe
14.35 mm
Höhe
165.42 mm
Dicke
14.35 mm
Gewicht
26 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.