Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Triona rectangle Deckenbeleuchtung LED 97 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Triona rectangle Deckenbeleuchtung LED 97 W
RZB Triona rectangle Deckenbeleuchtung LED 97 W
RZB Triona rectangle Deckenbeleuchtung LED 97 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120216310
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312710.002.730
EAN/GTIN:
     4051859965442
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
97 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
11700 lm
Strahlungswinkel
109 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
121 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
1300 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
13000 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
20 A
Einschaltzeit
200 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 934,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,32*
€ 1.111,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,29*
€ 1.103,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,54*
€ 1.064,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,20*
€ 1.034,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,01*
€ 988,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.