Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG MR22GN Fernbedienung IR Wireless Universal Tasten drücken/Rad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG MR22GN Fernbedienung IR Wireless Universal Tasten drücken/Rad
LG MR22GN Fernbedienung IR Wireless Universal Tasten drücken/Rad
LG MR22GN Fernbedienung IR Wireless Universal Tasten drücken/Rad
LG MR22GN Fernbedienung IR Wireless Universal Tasten drücken/Rad
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119807463
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     MR22GN.APD
EAN/GTIN:
     195174033678
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal-fernbedienung lg
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Maximale Reichweite
10 m
Frequenzband
2.400 - 2.4835 GHz
Sprachsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
Universal
Markenkompatibilität
LG
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Tasten drücken/Rad
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
260 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: smarthome fernbedienung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.