Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Smart Button


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Smart Button
WiZ Smart Button
WiZ Smart Button
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119807284
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8719514554795A
EAN/GTIN:
     8719514554795
Suchbegriffe:
Funkschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
3dc V
Leistungen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Maximaler Arbeitsabstand
15 m
Technische Details
12NC Logistikcode(s)
929003501322
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
III
Sonstige Funktionen
EAN/UPC/GTIN
8719514554795
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7.6 mm
Verpackungstiefe
4.6 mm
Verpackungshöhe
16.1 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
18.5 mm
Länge (mm)
64 mm
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.