Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 541038 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119727852
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     541038
EAN/GTIN:
     4252011908318
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayfolie für Smartphone
MASSGESCHNEIDERTER SCHUT
Unser maßgeschneidertes Panzerglas wurde speziell für dein Samsung Galaxy XCover 7 entwickelt. Es passt perfekt und schützt deine Investition, indem es die Lebensdauer deines Smartphones verlängert. Das Panzerglas ist so konzipiert, dass es auch die Frontkamera optimal schützt, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Außerdem bleibt die Gesichtserkennung voll funktionsfähig und alle Tasten und Funktionen deines Geräts sind uneingeschränkt nutzbar.

EINFACHE MONTAGE
Unser Second Glass ist nicht nur robust, sondern auch einfacher zu montieren als eine Panzerfolie. Mit dem mitgelieferten Reinigungsset lässt sich das Schutzglas staubfrei anbringen. Und wenn es Zeit ist, das Glas auszutauschen, ist das genauso einfach. Mit unserem Second Glass erhalten Sie einen effektiven und benutzerfreundlichen Displayschutz für Ihr mobiles Gerät.

KRISTALLKLARE QUALITÄT
Der Displayschutz bietet nicht nur optimalen Schutz für dein Smartphone, sondern garantiert auch die uneingeschränkte Nutzung des Touchscreens. Trotz seiner Robustheit bleibt der Displayschutz mit einer Transparenz von 99,99% nahezu unsichtbar und beeinträchtigt die Bildqualität nicht. Gleichzeitig bleibt der Touchscreen voll reaktionsfähig, so dass du dein Gerät wie gewohnt bedienen kannst.

HÖCHSTE ROBUSTHEIT
Das Samsung Galaxy XCover 7 Schutzglas steht für hochwertige und langlebige Qualität, die dein Smartphone optimal schützt. Mit einem Härtegrad von mindestens 9H bietet es einen extrem hohen Schutz vor Kratzern und Stößen. Selbst bei einem Sturz ist dein Gerät sicher, denn unser Schutzglas kann den Aufprall abfangen und so Schäden am Display selbst verhindern.

CASE FRIENDLY DESIGN
Das Schutzglas ist optimal auf die verschiedenen Schutzhüllen abgestimmt. Es fügt sich nahtlos in das Design deines Smartphones ein und lässt sich problemlos mit jeder Hülle kombinieren. Diese vollständige Kompatibilität und Flexibilität ermöglicht es dir, dein Gerät zu personalisieren, ohne die Schutzfunktionen zu beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungs-Set
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
210 x 95 mm
Dicke
15 mm
Gewicht
20 g
Paketgewicht
40 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Rahmentyp
Rahmenlos
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy XCover 7
Maximale Bildschirmgröße
6.6 "
Schutzfunktion
Fallbeständig, Kratzresistent
Härte
9H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.