Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540403 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Samsung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119727849
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540403
EAN/GTIN:
     4252011908226
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Displayschutzfol...
Samsung Smartphone Schutzfolie
samsung smartphone displayschutzfol...
MASSGESCHNEIDERTER SCHUT
Unser maßgeschneidertes Panzerglas wurde speziell für dein Samsung Galaxy Tab A9 Tablet entwickelt. Es passt perfekt und schützt deine Investition, indem es die Lebensdauer deines Tablet verlängert. Das Panzerglas ist so konzipiert, dass es auch die Frontkamera optimal schützt, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Außerdem bleibt die Gesichtserkennung voll funktionsfähig und alle Tasten und Funktionen deines Geräts sind uneingeschränkt nutzbar.

KRISTALLKLARE QUALITÄT
Der Displayschutz bietet nicht nur optimalen Schutz für dein Samsung Galaxy Tab A9 Tablet, sondern garantiert auch die uneingeschränkte Nutzung des Touchscreens. Trotz seiner Robustheit bleibt der Displayschutz mit einer Transparenz von 99,99% nahezu unsichtbar und beeinträchtigt die Bildqualität nicht. Gleichzeitig bleibt der Touchscreen voll reaktionsfähig, so dass du dein Gerät wie gewohnt bedienen kannst.

HÖCHSTE ROBUSTHEIT
Das Samsung Galaxy Tab A9 Tablet Schutzglas steht für hochwertige und langlebige Qualität, die dein Tabletoptimal schützt. Mit einem Härtegrad von mindestens 9H bietet es einen extrem hohen Schutz vor Kratzern und Stößen. Selbst bei einem Sturz ist dein Gerät sicher, denn unser Schutzglas kann den Aufprall abfangen und so Schäden am Display selbst verhindern.

CASE FRIENDLY DESIGN
Das Schutzglas ist optimal auf die verschiedenen Schutzhüllen abgestimmt. Es fügt sich nahtlos in das Design deines Tablet ein und lässt sich problemlos mit jeder Hülle kombinieren. Diese vollständige Kompatibilität und Flexibilität ermöglicht es dir, dein Gerät zu personalisieren, ohne die Schutzfunktionen zu beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
40 g
Paketgewicht
110 g
Lieferumfang
Reinigungs-Set
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Tab A9
Maximale Bildschirmgröße
8.7 "
Schutzfunktion
Fallbeständig, Kratzresistent
Härte
9H
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.