Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540406 Tablet-Schutzhülle 22,1 cm (8.7") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119727844
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540406
EAN/GTIN:
     4252011908257
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
ROBUST
Das 4smarts Rugged Case Grip bietet optimalen Schutz für dein Tablet bei Stürzen und Stößen.

360° STANDFUNKTION
Dieses robuste Markencase ist der perfekte Begleiter in jeder Lebenslage: Egal ob auf der Baustelle, im Büro oder Freizeittouren. Der Multifunktionsgriff lässt dich dein Tablet ganz einfach im Portrait- oder Landscape-Modus aufstellen. So kannst du entspannt Videos anschauen, oder mit Familie und Freunden und freien Händen in die "Face-Time" gehen.

GRÖSSENVERSTELLBARE HANDSCHLAUF
Die Handschlaufe bietet Komfort und (Griff-)Sicherheit: So können absturzfrei Zeichnungen betrachtet, bearbeitet oder präsentiert, die Route durch die Stadt studiert oder auch nur die E-Mails gecheckt werden.

VERSCHLUSSFÄHIGE AUSSPARUNGEN
Die passgenauen Bedienelemente des Rugged Case Grip für Samsung Galaxy Tab A9 erhalten die perfekte Bedienbarkeit deines Tablets. Außerdem lässt sich die Hülle für den Rundumschutz deines Tablets ganz einfach montieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Gummi, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab A9
Anzahl der Stand-Modi
2
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Fallbeständigkeit, Kratzresistent, Schockresistent
Geschlecht
Unisex
Verschließbar
Ja
Handschlaufe
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
470 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
350 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.