Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 2771 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 2771 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119663702
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     2771
EAN/GTIN:
     4250058527714
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
1300 - 1610 mm
Technische Details
Ausrichtung
Landschaft
Design
Produktfarbe
Weiß
Typ
Fester Bodenständer
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
293 mm
Höhe
2100 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
90 kg
Maximale Bildschirmgröße
86 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
65 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,800 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.025,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.170,98*
€ 2.583,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.153,64*
€ 2.562,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.091,74*
€ 2.489,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.053,56*
€ 2.443,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.025,80*
€ 2.410,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.