Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ototo Design OT969 Trichter 10,4 cm Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ototo Design OT969 Trichter 10,4 cm Silikon
Ototo Design OT969 Trichter 10,4 cm Silikon
Ototo Design OT969 Trichter 10,4 cm Silikon
Ototo Design OT969 Trichter 10,4 cm Silikon
Ototo Design OT969 Trichter 10,4 cm Silikon
Ototo Design OT969 Trichter 10,4 cm Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119480210
Hersteller:
     Ototo Design
Herst.-Nr.:
     OT969
EAN/GTIN:
     5060984120021
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Silikon
Faltbar
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
104.14 mm
Höhe
68.58 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.