Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clementoni Ausgrabungs-Set Riesenschädel des T-Rex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni Ausgrabungs-Set Riesenschädel des T-Rex
Clementoni Ausgrabungs-Set Riesenschädel des T-Rex
Clementoni Ausgrabungs-Set Riesenschädel des T-Rex
Clementoni Ausgrabungs-Set Riesenschädel des T-Rex
Clementoni Ausgrabungs-Set Riesenschädel des T-Rex
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118518735
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     59329
EAN/GTIN:
     k.A.
Ein wissenschaftliches Set, bei dem Kinder etwas über einen der furchterregendsten Dinosaurier der Jurazeit lernen!

Das Set enthält einen Gipsstein, den die Kinder mit Hammer und Meißel bearbeiten können, um alle Teile eines T-Rex-Schädels zu erhalten.

Die Kinder können wie echte Paläontologen mit viel Spaß den Schädel wieder zusammensetzen!

Das umfangreiche Handbuch enthält viele Informationen und Kuriositäten über Dinosaurier!

In Italien entwickelt und gestaltet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
900 g
Merkmale
Themenwelt
Astronomie
Produkttyp
Dinosaurier
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
Italien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.