Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Nile : Natural and Cultural Landscape in Egypt Buch Geschichte Englisch Taschenbuch 380 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Nile : Natural and Cultural Landscape in Egypt Buch Geschichte Englisch Taschenbuch 380 Seiten
ISBN Nile : Natural and Cultural Landscape in Egypt Buch Geschichte Englisch Taschenbuch 380 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118484997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783837636154
EAN/GTIN:
     9783837636154
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - englischsprachig
geschichtsbücher - englischsprachig
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Geschichte
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
380 Seiten
Veröffentlicher
Transcript Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/02/2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783837636154
Gewicht und Abmessungen
Breite
148.1 mm
Tiefe
25.9 mm
Höhe
226.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.