| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-118394041 Herst.-Nr.: 50046126 EAN/GTIN: 4008110370651 |
| |
|
| | |
| Grundschulrucksack mit ergonomischem Rückenpolster; Leergewicht des Schulranzens unter 800g; verstellbare Schultergurte; IGR-Zertifizierung; GRS-Zertifizierung, Oeko-Tex 100 Standard, flexibler Brustgurt; Innenfach mit Bücherfach; 2 Seitentaschen mit Reißverschluss; Orafol Reflexmaterial; Fidlock Magnetschloss; stabiler Boden mit Kunststoff-Füßen; Befüllung: 16tlg. Etui; Sportbeutel; Faulenzer oval; Brotbox türkis; 1 abnehmbare Applikation mit Klett (Patch); 1 Filzanhänger Schildkröte in eisblau; Maße: 38 x 28 x 23 cm; Volumen: ca. 18l. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 280 mm | | Tiefe | 230 mm | | Höhe | 380 mm | Merkmale | Schultaschen-Set enthalten | Brotdose, Federmäppchen, Pencil pouch, Schultasche, Sporttasche | | Empfohlenes Geschlecht | Mädchen | | Schulalter | Weiterführende & Grundschule | | Art der Schultasche | Rucksack | | Schultaschen-Volumen | 18 l | | Außentaschen Schultasche | Fronttasche, Seitentasche | | Tragegriff(e) | Ja | | Brustgurt | Ja | | Hüftgurt | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Material | Polyester | | Produktfarbe | Blau, Navy | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlamperrolle, Stiftrolle, Ranzen, Schul-Ranzen, Schul-Rucksack, Schulkoffer, Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, Schuhbeutel, Schulsportbeutel, Sport-Beutel, Sportbeutel, Turnbeutel, ranzen herlitz, ranzen ergonomisch, schul-rucksack |
| | |
| |