Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW0402150KFKED Widerstand 150000 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-1652753
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0402150KFKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
150000 Ohm
Leistung
0.063 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
50 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.3 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
112782
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00637*
€ 0,02953*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,131*
1000
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 0,87*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02953*
€ 0,03514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01644*
€ 0,01956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01112*
€ 0,01323
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01085*
€ 0,01291
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01056*
€ 0,01257
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00974*
€ 0,01159
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00889*
€ 0,01058
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00862*
€ 0,01026
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00848*
€ 0,01009
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00637*
€ 0,00758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2953* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC00625W04021150K
ab € 0,00113*
Ähnlich
Multicomp
MCMR04X1503FTL
ab € 0,00153*
Ähnlich
Multicomp
MCSR04X1503FTL
ab € 0,00214*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F150K
ab € 0,00275*
Ähnlich
Panasonic
ERJ2GEJ154X
ab € 0,00266*
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RKF1503X
ab € 0,00567*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0402-150KFT10
ab € 0,00266*
Ähnlich
Vishay
CRCW0402150KFKTD
ab € 0,0187*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-07150KL
ab € 0,00306*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-07150KL
ab € 0,00102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.