Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW020115K0FKED Dickschicht- 15 k? SMD 0201 0.05 W 1% 1 St Widerstand 15000 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118332615
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW020115K0FKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
vishay keramikwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
15000 Ohm
Leistung
0.05 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
30 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.3 mm
Tiefe
0.6 mm
Höhe
0.26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0202*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.