Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW040212K0FKED Widerstand 12000 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118328395
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW040212K0FKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
12000 Ohm
Leistung
0.063 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
50 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00364*
  
Preis gilt ab 30.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00674*
€ 0,00802
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00649*
€ 0,00772
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00535*
€ 0,00637
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00432*
€ 0,00514
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,00408*
€ 0,00486
pro Stück
ab 30000000 Stück
€ 0,00364*
€ 0,00433
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR04X1202FTL
ab € 0,00254*
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RKF1202X
ab € 0,00496*
Ähnlich
Vishay
CRCW040212K0FKTD
ab € 0,0164*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-0712KL
ab € 0,00106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.