Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW02011K00FKED Dickschicht- 1.0 k? SMD 0201 0.05 W 1% 1 St Widerstand 1000 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118322956
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW02011K00FKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
vishay keramikwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
1000 Ohm
Leistung
0.05 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
30 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.3 mm
Tiefe
0.6 mm
Höhe
0.26 mm
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCRE000140
ab € 0,00203*
Ähnlich
Multicomp
MCWR02X1001FAL
ab € 0,00294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.