Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smart things sDock Fix A8″ Sicherheitsgehäuse für Tablet 21,1 cm (8.3") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
smart things sDock Fix A8″ Sicherheitsgehäuse für Tablet 21,1 cm (8.3") Schwarz
smart things sDock Fix A8″ Sicherheitsgehäuse für Tablet 21,1 cm (8.3") Schwarz
smart things sDock Fix A8″ Sicherheitsgehäuse für Tablet 21,1 cm (8.3") Schwarz
smart things sDock Fix A8″ Sicherheitsgehäuse für Tablet 21,1 cm (8.3") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118311485
Hersteller:
     smart things solutions
Herst.-Nr.:
     S31 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
Tablet Wandhalter
Tablet Wandhalterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.3 "
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad mini 6
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff, Silikon
Verstärktes Ladekabel
Ja
Befestigungstyp
Wand
Schloss Art
Schlüssel
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
206 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
336 mm
Paketgewicht
560 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
261 mm
Gewicht
260 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,49*
€ 421,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,70*
€ 414,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.