Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Frosted Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Schwarz, Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Frosted Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Schwarz, Durchscheinend
Vivanco Frosted Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Schwarz, Durchscheinend
Vivanco Frosted Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Schwarz, Durchscheinend
Vivanco Frosted Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Schwarz, Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118280448
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     63968
EAN/GTIN:
     4008928639681
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Frosted Cover, Schutzhülle für Galaxy S23 FE mit integriertem Kamera Schutzrahmen
Das Frosted Cover ist eine semi-transparente Handyhülle, die sich perfekt dem Design Deines Smartphones anpasst ohne es zu verstecken. Durch seine starre Rückseite aus Polycarbonat, TPU Rahmen und integriertem Kamera Schutzrahmen wird das Smartphone und die Kamera optimal vor Kratzern und Stößen geschützt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.4 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz, Durchscheinend
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S23 FE
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.