Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECbyBillion 5G NR Industrial Router with Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BECbyBillion 5G NR Industrial Router with Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
BECbyBillion 5G NR Industrial Router with Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
BECbyBillion 5G NR Industrial Router with Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
BECbyBillion 5G NR Industrial Router with Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118057353
Hersteller:
     BECbyBillion
Herst.-Nr.:
     MX-220 5G
EAN/GTIN:
     4719170006977
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
dsl router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
SFP-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
124.5 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl serielle Anschlüsse
3
RS-232 port
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
Energiequelle
Gleichstrom
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
410 mm
Paketgewicht
1345 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 761,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,37*
€ 1.001,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,06*
€ 994,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,79*
€ 976,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,53*
€ 952,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,60*
€ 906,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.