Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master IXM-WM1-KT-NN-1 Flug-/Rennsimulator-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master IXM-WM1-KT-NN-1 Flug-/Rennsimulator-Zubehör
Cooler Master IXM-WM1-KT-NN-1 Flug-/Rennsimulator-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117988915
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     IXM-WM1-KT-NN-1
EAN/GTIN:
     4719512139783
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
435.6 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
106.2 mm
Gewicht
4390 g
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
5090 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Kompatible Produkte
Dyn X
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
460 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 178,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.