Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90170 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90170 Elektro-Draht-Anschluss
DeLOCK 90170 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117902328
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90170
EAN/GTIN:
     4043619901708
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
Installationskanal
Kabelkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Innendurchmesser
2.1 mm
Außendurchmesser
5.5 mm
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Spannung
20 V
Nennstrom
9 A
Produktfarbe
Silber
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.