Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Vx500 1 TB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Vx500 1 TB Silber
Verbatim Vx500 1 TB Silber
Verbatim Vx500 1 TB Silber
Verbatim Vx500 1 TB Silber
Verbatim Vx500 1 TB Silber
Verbatim Vx500 1 TB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117899475
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     47444
EAN/GTIN:
     50023942474543
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Speichertechnologie der nächsten Generation
Verbatim hat die für unvergleichliche Leistung optimierte Vx500 externe SSD mit Hochgeschwindigkeits-Flashspeicher und einem USB 3.2. Gen 2-Controller auf den Markt gebracht.

Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Daten
Das Speichern, Verschieben und Sichern großer Datenmengen kann zeitaufwändig und anstrengend sein. Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 500 MB/s* können sogar Videos mit hoher Auflösung in Sekundenschnelle verschoben werden. Dank der optimierten Leistung der Vx500 können Sie damit auch virtuelle Maschinen auf Ihrem Computer ausführen.

Schlichtes, schlankes Design
Das spacegraue Aluminium-Material und ein Gewicht von gerade mal 29 Gramm verleihen der externen Vx500 SSD ein schlankes und anspruchsvolles Aussehen. Trotz ihrer kleinen physikalischen Größe ist umfangreicher Speicherplatz vorhanden: Sie ist mit Kapazitäten von bis zu 480 GB erhältlich und stellt so das perfekte Zubehör für den begrenzten internen Speicher von Ultrabooks dar.

Gut verbunden
Im Lieferumfang der Vx500 sind ein USB-A- und ein USB-C*-Kabel enthalten, um sie direkt mit einer Vielzahl verschiedener Geräte wie PCs, TVs und den modernsten Mobilgeräten verwenden zu können.

**Für optimale Leistung ein USB-C-Kabel und einen USB 3.2 Gen 2 oder Thunderbolt™ 3 Hostanschluss verwenden. Übertragungsgeschwindigkeiten basieren auf internen Daten mit UASP und BOT-Modus. Die Schreibgeschwindigkeit hängt von der Produktkapazität ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A, USB Typ-C
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
82 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Ursprungsland
China
Zertifizierung
FCC CE UKCA RoHS REACH
Logistikdaten
Packungen pro Karton (außen)
2
Box (außen) pro Lage
120
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
195 mm
Höhe des Versandkartons
70 mm
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
440 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
29 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.