| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-117884315 Herst.-Nr.: 2295 EAN/GTIN: 4250686412956 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Private Filterungsfunktion | Ja | | Orientierung der Datenschutz Filterung | Porträt | | Rahmentyp | Vollformat | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Google | | Kompatibilität | Pixel 8 | | Maximale Bildschirmgröße | 6.2 " | | Schutzfunktion | Kratzresistent, Splitterfrei | | Härte | 9H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Google Smartphone Displayschutzfolie, Google Smartphone Schutzfolie, Google Smartphone Schutzglas, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie panzerglas, google smartphone schutzglas |
| | |
| |