Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse | 8 |
| Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 8 |
| Anzahl der Power over Ethernet 4PPoE- (PoE++) Anschlüsse | 8 |
| Power over Ethernet (PoE) Spannung | 57 V |
| Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 15.4 W |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 400 W |
Design | Rack-Einbau | Ja |
| Stapelbar | Ja |
| Produktfarbe | Grau |
| Gehäusematerial | SGCC |
| Reset-Knopf | Ja |
| LED-Anzeigen | Link, Netzwerk, Geschwindigkeit, Status |
| Display-Typ | LCM |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Management-Funktionen | Switch-Ebene | L3 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 442.4 mm |
| Tiefe | 325 mm |
| Höhe | 43.7 mm |
| Gewicht | 5100 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC) |
Energie | Energiequelle | AC/DC |
| Netzteil enthalten | Ja |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (max.) | 50 W |
Datenübertragung | Routing-/Switching-Kapazität | 112 Gbit/s |
| Durchsatz | 56 Gbit/s |
Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | Leistung |
| Rackmontageset | Ja |
Netzwerk | 10G-Unterstützung | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
| Anzahl installierte SFP Module | 2 |
| Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 16 |
| Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports | 8 |
| Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports | 2 |
| Netzstecker | AC/DC |