Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Privacy Displayschutz Samsung Galaxy S24 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Privacy Displayschutz Samsung Galaxy S24 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Privacy Displayschutz Samsung Galaxy S24 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Privacy Displayschutz Samsung Galaxy S24 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Privacy Displayschutz Samsung Galaxy S24 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Privacy Displayschutz Samsung Galaxy S24 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117478975
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     P7351
EAN/GTIN:
     5711724173516
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Leistungsstark trifft Privatsphäre! Mit diesem PanzerGlass® Privacy Displayschutzglas, das zu 60 % aus recyceltem Glas besteht, sind Ihre persönlichen Daten vor den neugierigen Blicken der Personen geschützt, die im Zug, im Café oder im Büro neben Ihnen sitzen. Der speziell entwickelte Sichtschutzfilter macht den Inhalt Ihres Bildschirms für alle außer Ihnen praktisch unsichtbar. Es verfügt sogar über eine schmierfreie Beschichtung, die Fingerabdrücke und Fettspuren fernhält. Achtung: Dieser Bildschirmschutz ist nicht mit dem Ultraschall-Fingerabdruckleser Ihres Gerätes kompatibel, aber Sie können Ihr Telefon sicher und schnell mit Gesichtserkennung oder einer PIN entsperren.



Und der Displayschutz? Dieser ist hervorragend! Mit einer dreimal höheren Kratzfestigkeit als unsere Produkte der S23-Serie schützt dieser Displayschutz den Bildschirm Ihres Telefons vor versehentlichen Stößen, Stürzen und anderen Gefahren des Alltags. Oder um es nachhaltiger auszudrücken: Er verlängert die Lebensdauer Ihres Telefons und verschiebt so die Notwendigkeit, ein neues Telefon kaufen zu müssen. Dies ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Ein weiterer Vorteil besteht darin, weniger Verpackung zu verwenden: Bei diesem Displayschut ist es uns gelungen, die Papierverpackung im Vergleich zu den Vorgängermodellen um 33 %* zu reduzieren. Und wie alle unsere Produkte wird dieses Produkt in einer recycelbaren, FSC™-zertifizierten Box geliefert.



Der Displayschutz wird mit einem Installationsrahmen geliefert, der die Anbringung unseres Glases auf dem Telefon zu einem Kinderspiel macht (im Ernst!), und um es noch einfacher zu machen, haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie einen QR-Code für den schnellen Zugriff auf unsere Online-Anleitungen beigefügt. zum Video. Und denken Sie daran: Sobald der Displayschutz angebracht ist, müssen Sie nie wieder Angst davor haben, dass Ihr Telefon zuerst auf den Bildschirm fällt. Das passiert vielleicht nicht, aber wenn doch, werden Sie es bereuen, nicht auf „In den Warenkorb“ geklickt zu haben.



Der Displayschutz hat eine Ultra-Wide-Passform, d. h. er deckt die Vorderseite Ihres Telefons komplett ab und bietet hervorragenden Schutz und eine vollständige Bildschirmansicht, lässt aber an den Rändern noch etwas Platz für eine PanzerGlass®-Hülle. Wenn Sie zusätzlichen Telefonschutz wünschen, kombinieren Sie den Displayschutz und die Hülle mit einem PanzerGlass® PicturePerfect- oder Hoops-Kameraobjektivschutz.



*Gemessen von einem unabhängigen Labor durch Vergleich der Masse der neuen Papierverpackungen, die 2023 eingeführt wurden, mit der Masse der vorherigen Papierverpackungen, die 2022 eingeführt wurden (CPRTC, Bericht Nr. ZSA20231301-0016).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
154.84 x 72.19 mm
Dicke
0.4 mm
Gewicht
12 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
55 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Private Filterungsfunktion
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung - Galaxy S24 Plus
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.