Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Hyper GO ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Hyper GO ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Amewi Hyper GO ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Amewi Hyper GO ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Amewi Hyper GO ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Amewi Hyper GO ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Amewi Hyper GO ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Amewi Hyper GO ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Amewi Hyper GO ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Amewi Hyper GO ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Amewi Hyper GO ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117477792
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22659
EAN/GTIN:
     4262408972990
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Der Hyper Go Brushless Truggy im Maßstab 1:14 kommt dank seines brachialen 4WD-Antriebs auf über 55km/h Top-Speed. Hochwertige Komponenten wie die Aluminium-Öldruck-Stoßdämpfer, Metall-CVD-Antriebswellen, - Kardanwellen, - Getriebe und - Differentiale sorgen für eine hohe Langlebigkeit dieses Offroad-Racers. Ein aktiver Lüfter am Motor ermöglicht optimale Kühlung. Das einstellbare Fahrwerk, welches auf einer Aluminium-Chassisplatte sitzt, sorgt für extreme Spurtreue. Eine Wheelie-Bar für mehr Fahrstabilität runden das Paket zusätzlich ab.
Die gesamte Elektronik ist vor Spritzwasser geschützt und erlaubt den uneingeschränkten Outdooreinsatz. Die groß dimensionierten High-Grip-Reifen aus weichem Gummi sorgen bei Vollgas für Halt auf nahezu jedem Untergrund. Speziell für Sand vorgesehen, sind dem Hyper Go Truggy zusätzliche Sandpaddelräder beigelegt. So steht auch dem Fahrspaß beispielsweise am Strand oder in der Sandgrube nichts im Wege.
Die handliche 3-Kanal Fernsteuerung übermittelt nicht nur alle Funktionen störungssicher, sondern über einen zusätzlichen Knopf lassen sich die Scheinwerfer vorne an- und ausschalten. Das 2,4GHz System lässt zudem auch den Betrieb mehrerer Modelle parallel zu. Wenn es einmal nicht so schnell sein soll, verfügt der Sender über einen Schalter, der die maximale Geschwindigkeit auf 70 Prozent drosselt.
Das RTR-Paket ist mit allen nötigen Komponenten - bis auf haushaltsübliche Batterien für die Fernsteuerung - ausgestattet. Für Fahrer, die gerne etwas Abwechslung bei der Optik haben möchten, ist sogar eine zweite goldfarbene Karosserie beigelegt. Zudem sind neben den optionalen Zubehörteilen wie der Wheelie Bar und härteren Dämpferfedern noch jede Menge Ersatzteile wie vordere Querlenker, Karosseriehalter und Ersatz-Heckflügel im Lieferumfang enthalten.

Hohe Langlebigkeit: Alle Antriebskomponenten (Getriebe und Differential) aus Metall gefertigt
Stabiles Fahrverhalten: Dank Aluminium-Chassisplatte
Metall CVD-Antriebswellen: Für direkten Antrieb an die Räder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Truggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Höchstgeschwindigkeit
65 km/h
Typ der elektronischen Drehzahlregelung
Bürstenlos
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Lichteffekte
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Integrierter Servo
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Batteriereichweite
16 min
Ladezeit
2.5 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
2520 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
305 mm
Radabstand
200 mm
Abstand
46 mm
Vorderreifendurchmesser
95 mm
Hinterreifendurchmesser
95 mm
Breite
220 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1455 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 153,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.