Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei S310-24T4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei S310-24T4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei S310-24T4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei S310-24T4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei S310-24T4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei S310-24T4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei S310-24T4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei S310-24T4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117308035
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     98012381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCPv6 snooping
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Speicherkapazität
1 MB
Flash-Speicher
2000 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
43.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 5000 m
Wärmeableitung
93.05 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
27.27 W
Stromverbrauch (max.)
35.04 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
4
Konsolen-Port
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,30*
€ 276,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,30*
€ 269,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.