Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei S310-24P4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei S310-24P4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Huawei S310-24P4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Huawei S310-24P4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Huawei S310-24P4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Huawei S310-24P4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Huawei S310-24P4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Huawei S310-24P4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117308034
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     98012382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCPv6 snooping
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
400 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Speicherkapazität
1 MB
Flash-Speicher
2000 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
43.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 5000 m
Wärmeableitung
126.65 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
37.12 W
Stromverbrauch (max.)
485.91 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierte SFP Module
4
Konsolen-Port
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: poe switch ieee 802.3at, soho switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,87*
€ 447,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,24*
€ 442,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,28*
€ 435,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,33*
€ 421,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,38*
€ 394,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.