Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXUSBC-AC0028 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXUSBC-AC0028 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
CoreParts MBXUSBC-AC0028 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
CoreParts MBXUSBC-AC0028 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116318405
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXUSBC-AC0028
EAN/GTIN:
     5715063216477
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
45 W
Starkstromtyp
AC-an-DC
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
360 g
Leistungen
Stecker
USB-C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Technische Details
Leistung
45 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU
Energie
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.