Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW040222R0FKED Widerstand 22 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116183180
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW040222R0FKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
22 Ohm
Leistung
0.063 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
50 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00283*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02909*
€ 0,03462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01631*
€ 0,01941
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01295*
€ 0,01541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01009*
€ 0,01201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00818*
€ 0,00973
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00699*
€ 0,00832
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00501*
€ 0,00596
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00404*
€ 0,00481
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0039*
€ 0,00464
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00283*
€ 0,00337
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR04X22R0FTL
ab € 0,00255*
Ähnlich
Multicomp
MCMR04X22R0FTL
ab € 0,00133*
Ähnlich
Multicomp
MCSR04X22R0FTL
ab € 0,00224*
Ähnlich
Multicomp
MCWR04X22R0FTL
ab € 0,00062*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F22R
ab € 0,00388*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F22R
ab € 0,00286*
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RKF22R0X
ab € 0,00477*
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RKF22R0X
ab € 0,00377*
Ähnlich
Vishay
CRCW040222R0FKTD
ab € 0,0165*
Ähnlich
Walsin
WR04X22R0FTL
ab € 0,00193*
Ähnlich
Walsin
WR04X22R0FTL
ab € 0,00063*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-0722RL
ab € 0,00305*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-0722RL
ab € 0,00086*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.