| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-115155753 Herst.-Nr.: 540694 EAN/GTIN: 4252011907496 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungs-Set | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 40 g | | Verpackungsbreite | 95 mm | | Verpackungstiefe | 180 mm | | Verpackungshöhe | 20 mm | | Paketgewicht | 60 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Polycarbonat, Gehärtetes Glas | Merkmale | Schutzart | Rückseiten-/Bildschirmschutz | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Samsung Galaxy S23 FE | | Maximale Bildschirmgröße | 6.4 " | | Schutzfunktion | Stoßfest, Kratzresistent | | Härte | 9H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, 4smarts panzerglas, samsung smartphone displayschutzfolie |
| | |
| |