Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SX203-C16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB SX203-C16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
ABB SX203-C16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
ABB SX203-C16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
ABB SX203-C16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114989915
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253003R0164
EAN/GTIN:
     4053546052695
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.8 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
345 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
90 - 96 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
16 A
Nennspannung
400 V
Gesamtverlustleistung
7.5 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ C
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Energiebegrenzungsklasse
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IEC/EN 60947-2, UL 1077
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.