Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackmagic Design Cinema Camera 6K Handkamerarekorder 6K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackmagic Design Cinema Camera 6K Handkamerarekorder 6K Ultra HD Schwarz
Blackmagic Design Cinema Camera 6K Handkamerarekorder 6K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114940284
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     CINECAM60KLFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1135 g
Breite
180 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
122 mm
Sucher
Suchertyp
Nicht verfügbar
Sonstige Funktionen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Videoaufnahmezeit
1 h
Standbild
Maximale Bildauflösung
6048 x 4032 Pixel
Foto Auflösung(en)
6048 x 4032 4832 x 4032 6048 x 3200 6048 x 2520 4096 x 3072 4096 x 2160 2112 x 1184 1920 x 1080
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit
400, 3200
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Blackmagic OS DaVinci Resolve Studio for Mac and Windows including activation key Blackmagic Camera Setup Blackmagic RAW Player Blackmagic RAW QuickLook Plugin Blackmagic RAW SDK Blackmagic RAW Speed Test
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Mikrofon-Eingang
Ja
XLR-Eingang
Ja
Video
HD-Typ
6K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
6048 x 4032 Pixel
Video-Auflösung
1920 x 1080,4096 x 2160 Pixel
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Fernbedienung
Ja
HDR
13
Speichermedium
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
CFexpress Type B
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Ausklappbarer Bildschirm
Ja
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
1500 cd/m²
Touchscreen
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Objektivanschluss
L mount
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, Camcorder, Videocamera, Videokamera, dvr recorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.447,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.447,96*
€ 2.913,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.420,52*
€ 2.880,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.330,01*
€ 2.772,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.278,85*
€ 2.711,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.246,43*
€ 2.673,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.