Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairphone F5COVR-1TL-WW1 Handy-Ersatzteil Gehäuseabdeckung hinten Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fairphone F5COVR-1TL-WW1 Handy-Ersatzteil Gehäuseabdeckung hinten Transparent
Fairphone F5COVR-1TL-WW1 Handy-Ersatzteil Gehäuseabdeckung hinten Transparent
Fairphone F5COVR-1TL-WW1 Handy-Ersatzteil Gehäuseabdeckung hinten Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114249813
Hersteller:
     Fairphone
Herst.-Nr.:
     F5COVR-1TL-WW1
EAN/GTIN:
     8718819377542
Suchbegriffe:
Ersatzteile Smartphone
Smartphone Ersatzteile
Fairphone Ersatzteile
Mobiltelefon Rückseite
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gehäuseabdeckung hinten
Markenkompatibilität
Fairphone
Kompatibilität
fairphone 5
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
72.45 mm
Höhe
158.2 mm
Tiefe
3.35 mm
Gewicht
15.8 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.