Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite 791C03BLY402 Deckenbeleuchtung Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite 791C03BLY402 Deckenbeleuchtung Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Arclite 791C03BLY402 Deckenbeleuchtung Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114177135
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     791C03BLY402
EAN/GTIN:
     k.A.
Große, formschöne LED Deckenaufbauleuchte für Innenanwendungen. Gleichmässige Ausleuchtung durch opale Abdeckung. Inkl. Befestigungsbügel für Decke. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang L90/B10 nach mehr als 60.000h bei ta 25°C. Integriertes Betriebsgerät. 7 Jahre Garantie. Netto 2250lm
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Glasfarbe
Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
18 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
2500 lm
Strahlungswinkel
80 °
Leistungsfaktor
0,97
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Beleuchtungseffizienz
139 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
115 mm
Höhe
115 mm
Durchmesser
235 mm
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,13*
€ 342,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,54*
€ 318,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,62*
€ 308,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.