Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver KCA-1340RO Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver KCA-1340RO Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Denver KCA-1340RO Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Denver KCA-1340RO Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Denver KCA-1340RO Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Denver KCA-1340RO Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Denver KCA-1340RO Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Denver KCA-1340RO Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114156885
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     KCA-1340RO
EAN/GTIN:
     5706751070174
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Trageschlaufe enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Sonstiges
Hersteller
Denver
Zertifikate
UN-Nummer
3481
Energie
Energiequelle
Akku
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Laden per USB
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2 "
Logistikdaten
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)
8525890000
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
170 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5706751070198
Zolltarifnummer (TARIC)
8525890000
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
209 g
Verpackungsmaterial
Karton
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl der enthaltenen Spiele
5
Ursprungsland
China
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Frontkamera (numerisch)
40 MP
Digitaler Zoom
4 x
Unterstützte Bildformate
JPEG
Unterstützte Videoformate
AVI
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
85 g
Design
Produkttyp
Digitalkamera für Kinder
Produktfarbe
Rose
Material
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.