Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Pad 6 256 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Pad 6 256 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Blau
Xiaomi Pad 6 256 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113790743
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     VHU4319EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
8840 mAh
Batterie enthalten
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Kabellose Ladeleistung
33 W
Schnellladung
Ja
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Hallsensor
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera Blendenzahl
2,2
Videoaufnahme
Ja
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Video-Capture Geschwindigkeit
60 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speichermedien
Flash
Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
870
Anzahl Prozessorkerne
8
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11 "
Display-Auflösung
2880 x 1800 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Helligkeit
550 cd/m²
Display Glasart
Gorilla Glass
Pixeldichte
309 ppi
Natives Seitenverhältnis
16:10
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Mikrofonanzahl
4
Audio-System
Dolby Atmos
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
165.18 mm
Tiefe
253.95 mm
Höhe
6.51 mm
Gewicht
490 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Blau
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,89*
€ 353,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,39*
€ 350,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,06*
€ 332,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,94*
€ 327,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,14*
€ 309,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.