Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD310 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend ESD310 2 TB Schwarz
Transcend ESD310 2 TB Schwarz
Transcend ESD310 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113725725
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TESD300C
EAN/GTIN:
     760557863540
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Hardwareverschlüsselung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
950 MB/s
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Speichertyp
3D NAND
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A auf USB Typ-C
USB-Version
USB 3.2 Gen 2x2
Thunderbolt-Technologie
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
7.8 mm
Höhe
71.3 mm
Gewicht
11 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.