Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen Ultra Hybrid Pro 27,9 cm (11") Flip case Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen Ultra Hybrid Pro 27,9 cm (11") Flip case Grau
Spigen Ultra Hybrid Pro 27,9 cm (11") Flip case Grau
Spigen Ultra Hybrid Pro 27,9 cm (11") Flip case Grau
Spigen Ultra Hybrid Pro 27,9 cm (11") Flip case Grau
Spigen Ultra Hybrid Pro 27,9 cm (11") Flip case Grau
Spigen Ultra Hybrid Pro 27,9 cm (11") Flip case Grau
Spigen Ultra Hybrid Pro 27,9 cm (11") Flip case Grau
Spigen Ultra Hybrid Pro 27,9 cm (11") Flip case Grau
Spigen Ultra Hybrid Pro 27,9 cm (11") Flip case Grau
Spigen Ultra Hybrid Pro 27,9 cm (11") Flip case Grau
Spigen Ultra Hybrid Pro 27,9 cm (11") Flip case Grau
Spigen Ultra Hybrid Pro 27,9 cm (11") Flip case Grau
Spigen Ultra Hybrid Pro 27,9 cm (11") Flip case Grau
Spigen Ultra Hybrid Pro 27,9 cm (11") Flip case Grau
Spigen Ultra Hybrid Pro 27,9 cm (11") Flip case Grau
Spigen Ultra Hybrid Pro 27,9 cm (11") Flip case Grau
Spigen Ultra Hybrid Pro 27,9 cm (11") Flip case Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113710400
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     ACS06838
EAN/GTIN:
     8809896751520
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Flip case
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab S9
Anzahl der Stand-Modi
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
262 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
289 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 139,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.