Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise Technology Vess A8600 Speicherserver Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz 4210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promise Technology Vess A8600 Speicherserver Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz 4210
Promise Technology Vess A8600 Speicherserver Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz 4210
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113700357
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F40VA8600000074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
rack server
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
1200 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
484.2 mm
Tiefe
667 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
12900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Leistungen
Typ
Speicherserver
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Alarm
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (3U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4210
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Threads
20
Prozessor-Cache
13.75 MB
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
288 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
16
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
16
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Speicherkapazität
18000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Maximal unterstützte Speicherkapazität
288 TB
System-Laufwerkstyp
SSD
RAID Level
0, 0+1, 1, 1E, 5, 6, 10, 50, 60
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16.708,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.708,76*
€ 19.883,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.680,23*
€ 19.849,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.594,66*
€ 19.747,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.566,14*
€ 19.713,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.