Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems 1800EFW Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems 1800EFW Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz, Grau
Lancom Systems 1800EFW Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz, Grau
Lancom Systems 1800EFW Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113658576
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62128
EAN/GTIN:
     4044144621284
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Kommunikation Gesamtübersicht
Router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Traffic-Shaping
Ja
Reset-Knopf
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
SFP-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
450 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Router Protokoll
BGP4, OSPFv2, RIP-2
Unterstützte Netzwerkprotokolle
DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC (secure RADIUS), RTP, SNMPv1,v2c,v3, TFTP, TACACS+, IGMPv3
Merkmale
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl WAN-Ports
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
ADSL2
Ja
ADSL2+
Ja
DSL
Ja
VDSL
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11ax
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Statische Route
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Verkehrssteuerung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Gleichzeitige Verbindungen
127
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise
Firewall
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Gastzugang
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,30*
€ 792,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,05*
€ 778,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,22*
€ 757,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,99*
€ 731,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,51*
€ 707,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.