Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 2000 ICT IoT UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 2000 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFI 2000 ICT IoT UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 2000 W 8 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 2000 ICT IoT UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 2000 W 8 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 2000 ICT IoT UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 2000 W 8 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 2000 ICT IoT UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 2000 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113473050
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10122206
EAN/GTIN:
     4260074983128
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Der PowerWalker VFI 1000-3000 ICT IoT Serie ist die nächste Generation der USV und bietet eine intuitive App zur Fernüberwachung über die Cloud. Die USV ist schnell eingerichtet und einfach zu warten, und sie bietet die Möglichkeit, den Arbeitsablauf zu überprüfen und Fehler sofort zu beheben, unabhängig von Zeit und Ort. Diese cloudbasierte Überwachung erhöht die Verfügbarkeit und Qualität der herkömmlichen Überwachung und bietet gleichzeitig Raum für Kostensenkung, Skalierbarkeit und Trendanalysen.

Diese USV verwendet eine doppelte Umwandlung (Online) Technologie und zeichnet sich durch einen einheitlichen Leistungsfaktor aus, der die Verfügbarkeit Ihrer unternehmenskritischen Geräte gewährleistet und Ihre empfindlichen Verbraucher mit sauberem Strom versorgt. Vielfältiges optionales Zubehör wie externe Akkupacks, Kommunikationskarten und ein WLAN-Adapter erweitern die Funktionalität der USV.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
428 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
26000 g
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
475 mm
Paketgewicht
28500 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
4.4 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
12.5 min
Akkuladezeit
3 h
Ladestrom
1.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Eingebauter Ventilator
Ja
Display-Typ
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
2 kVA
Ausgangsleistung
2000 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
0.2 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz
93 %
Ausgangs-Leistungsfaktor
1
Crest-Faktor
3:1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Geräuschpegel
50 dB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, Ausgabenetzkabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,23*
€ 491,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,98*
€ 489,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,09*
€ 478,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,74*
€ 464,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,04*
€ 434,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.