Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 1000 CG PF1 UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 1000 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFI 1000 CG PF1 UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 1000 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 1000 CG PF1 UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 1000 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 1000 CG PF1 UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 1000 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 1000 CG PF1 UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 1000 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113395704
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10122116
EAN/GTIN:
     4260074979992
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Der PowerWalker VFI 1000-3000 CG PF1 ist ein professioneller Online Serie für kommerzielle Anwendungen mit einem Leistungsfaktor von 1,0 (PF = 1,0). Ein einzigartiges Merkmal ist die Unterstützung von Lasten mit Halbwellen-Ungleichgewicht (z. B. Laserdrucker und Ultraschallsysteme). Sie sind außerdem mit einem sehr starken, einstellbaren Ladegerät ausgestattet.

Vielfältiges Zubehör, einschließlich Batteriepacks und Kommunikationskarten, erweitert die Funktionalität der USV und ermöglicht eine längere Backup-Zeit. Das System kann lokal über ein LCD-Display oder aus der Ferne über die PowerWalker ViewPower-Software überwacht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
397 mm
Höhe
221 mm
Gewicht
13000 g
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
472 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
15000 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
4.4 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
12.9 min
Akku-Ladezeit (90 %)
3 h
Ladestrom
12 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Eingebauter Ventilator
Ja
Display-Typ
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
1 kVA
Ausgangsleistung
1000 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
160 V
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
0.1 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz
89 %
Ausgangs-Leistungsfaktor
1
Crest-Faktor
3:1
ECO-Modus
Ja
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
2 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Geräuschpegel
50 dB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Typ-B
RS-232 port
1
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,11*
€ 354,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,29*
€ 349,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,66*
€ 342,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,37*
€ 336,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,08*
€ 305,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.