Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 2000 C LCD UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFI 2000 C LCD UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W
PowerWalker VFI 2000 C LCD UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W
PowerWalker VFI 2000 C LCD UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W
PowerWalker VFI 2000 C LCD UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113395695
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120190
EAN/GTIN:
     4260074977127
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Der PowerWalker VFI C LCD Serie bietet leistungsstarken und umfassenden Schutz für kritische/empfindliche Anwendungen wie Server, Netzwerk-/Telefonkommunikationssysteme und industrielle Anwendungen. Sie bietet den Vorteil der doppelten Umrechnung (Online)wie Reine Sinuswelle, stabile Ausgangsspannung, Kompatibilität mit Generatoren und 0 ms Übertragungszeit. Außerdem verfügt es über einen externen Batterieanschluss und ist mit einer SNMP-Karte für IT-Zwecke und Fernüberwachung kompatibel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
397 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
17000 g
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
472 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
18500 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akkuladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Eingebauter Ventilator
Ja
Display-Typ
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
2 kVA
Ausgangsleistung
1600 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
160 V
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz
89 %
Leistungsfaktor
0,8
Crest-Faktor
3:1
ECO-Modus
Ja
Geräuschpegel
50 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Typ-B
RS-232 port
1
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,92*
€ 448,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,83*
€ 444,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,04*
€ 433,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,50*
€ 421,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,93*
€ 393,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.