Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD310 2 TB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend ESD310 2 TB Silber
Transcend ESD310 2 TB Silber
Transcend ESD310 2 TB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113342383
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TESD310S
EAN/GTIN:
     760557863298
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
950 MB/s
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Speichertyp
3D NAND
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
7.8 mm
Höhe
71.3 mm
Gewicht
11 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,46*
€ 183,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.