Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler FIMO 8010-602 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 57 g Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler FIMO 8010-602 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 57 g Violett
Staedtler FIMO 8010-602 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 57 g Violett
Staedtler FIMO 8010-602 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 57 g Violett
Staedtler FIMO 8010-602 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 57 g Violett
Staedtler FIMO 8010-602 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 57 g Violett
Staedtler FIMO 8010-602 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 57 g Violett
Staedtler FIMO 8010-602 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 57 g Violett
Staedtler FIMO 8010-602 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 57 g Violett
Staedtler FIMO 8010-602 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 57 g Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113229609
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8010-602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
staedtler modelliermasse
modelliermasse
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Modellierton
Produktfarbe
Violett
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Name der Farbe
Galaxy purple
Spendertyp
Beutel
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Im Ofen backen
Ja
Backtemperatur
110 °C
Backzeit
30 min
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
57 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Staedtler
8010-352
ab € 1,29*
Sonstiges
Staedtler
8010-562
ab € 1,28*
Sonstiges
Staedtler
8010-392
ab € 1,28*
Sonstiges
Staedtler
8010-002
ab € 1,29*
Sonstiges
Staedtler
8010-202
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.