Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SBP-140WMW Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SBP-140WMW Überwachungskamerazubehör Montage
Hanwha SBP-140WMW Überwachungskamerazubehör Montage
Hanwha SBP-140WMW Überwachungskamerazubehör Montage
Hanwha SBP-140WMW Überwachungskamerazubehör Montage
Hanwha SBP-140WMW Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113178851
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SBP-140WMW
EAN/GTIN:
     8801089220561
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145.5 mm
Tiefe
198.2 mm
Höhe
118.3 mm
Gewicht
631 g
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Hanwha
Kompatibilität
QNV-C8083R/9083R
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.