Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst C9200CX-8UXG-2X-A Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst C9200CX-8UXG-2X-A Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Power over Ethernet (PoE) Grau
Cisco Catalyst C9200CX-8UXG-2X-A Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113140354
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9200CX-8UXG-2X-A
EAN/GTIN:
     889728447195
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Leistungen
Speichertyp
DRAM
Speicherkapazität
4000 MB
Flash-Speicher
8000 MB
Ventilatorlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3180 g
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
128 Gbit/s
Transferrate
95.23 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9198
Datenpaket-Pufferspeicher
6 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4096
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl installierte SFP Module
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kompatible Speicherkarten
SD
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.991,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.173,34*
€ 2.586,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.153,84*
€ 2.563,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.081,47*
€ 2.476,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.034,67*
€ 2.421,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.991,66*
€ 2.370,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.