Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 87018 Wäscheständerflügel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 87018 Wäscheständerflügel Schwarz
Leifheit 87018 Wäscheständerflügel Schwarz
Leifheit 87018 Wäscheständerflügel Schwarz
Leifheit 87018 Wäscheständerflügel Schwarz
Leifheit 87018 Wäscheständerflügel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112882971
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     4006501816900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wäscheständer leifheit
Stilvoll in elegantem Schwarz und Anthrazit: Wäscheständer Pegasus 150 Solid Slim Black für jeden Einsatzort kaufen
Der Diamant unter den Standtrocknern – in hochwertigem Schwarz-Anthrazit-Design zeigt sich der standfeste Leifheit Wäschetrockner Pegasus 150 Solid Slim Black von seiner eleganten Seite. Kompakt wie er ist, nimmt er zum Wäschetrocknen wenig Raum ein und passt mit seiner Tiefe von 55 cm durch jede Tür.

„Klein, aber fein“, das beschreibt Pegasus 150 Solid Slim Black, den schwarzen Wäscheständer von Leifheit, mit wenigen Worten. Wer ihn kauft, profitiert nicht nur von seiner schmalen Passform von nur 55 cm Tiefe, sondern kann sich auch über das stilvolle „Black Diamond“-Design in elegantem Schwarz, kombiniert mit anthrazitfarbenen Trockenstangen, freuen. Gehalten in stilvollen Farben ist der standfeste Helfer zum Wäschetrocknen mit seinen parallel angeordneten Beinen ein edler Eyecatcher in der Wohnung, auf dem Balkon oder im Freien auf dem Rasen. Als funktionaler Standtrockner passt er durch jede Zimmer- oder Terrassentür und überzeugt mit seinen ausklappbaren Flügeln mit einer Trockenlänge von 15 m. Selbst große Wäschestücke und ein bis zwei Waschmaschinenladungen finden auf ihm Platz. Mit Leifheits Wäscheständer Pegasus 150 Solid Slim in Schwarz und Anthrazit gelingt nachhaltiges und energieeffizientes Wäschetrocknen ganz ohne Strom. Für praktischen Komfort sorgen zwei ebenfalls in elegantem Schwarz gehaltene Kleinteilehalter – Unterwäsche oder Socken werden dafür einfach in die Halterung geschoben und machen Wäscheklammern überflüssig. Der funktionale Wäscheständer Pegasus 150 Solid Slim Black bietet folgende Maße: 87 x 157 x 55 cm. Mit wenigen Handgriffen lässt er sich zusammenklappen und platzsparend unterbringen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wäscheständerflügel
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Trockenbereich
15 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
1570 mm
Höhe
870 mm
Gewicht
3400 g
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.